Malla de arrastre con articulación giratoria

Ref.: 0975850151

-MALLA ARRASTRE CON GANCHO 6-9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Malla de arrastre con gancho.
• Base giratoria para guías pasacables con Powerglider.

Carga de tensión

200 kg
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Diámetro máx.

9 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

6-9 mm
Más Información

Catálogo General

0975850151

Ficha Técnica

32408954.pdf