Malla de arrastre con articulación giratoria

Ref.: 0975850150

-MALLA ARRASTRE CON GANCHO 4-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MALLA ARRASTRE CON GANCHO 4-6MM
Malla de arrastre con articulación giratoria
Para bobinas de alimentación de cable con Powerglider

Carga de tensión

200 kg
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Diámetro máx.

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-6 mm
Más Información

Catálogo General

0975850150

Ficha Técnica

32408954.pdf
Scroll to top