Maletín para sistemas 8.4.5

Ref.: 5581013000
Ver todas las versiones

MALETIN-SYSCASE-8.4.5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN-SYSCASE-8.4.5
Maletín para sistemas 8.4.5
Ideal para el almacenamiento de diversas máquinas y herramientas pequeñas, junto con consumibles.

Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla

  • Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones.
  • Garantiza que los maletines puedan utilizarse en cajas para sistemas ORSY BULL y equipamiento interior del vehículo

Combinación de varios maletines

El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportarlos en las debidas condiciones de seguridad.

Maletín con diversos elementos funcionales

  • El burlete de elastómero integrado protege el contenido de la lluvia
  • Fácil apertura y cierre gracias a los cierres con agarres empotrados y bisagras metálicas en el interior de la tapa.
  • Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas

Muy cómodo

  • Asas grandes en ambos lados
  • Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
  • El asa, muy robusta, soporta hasta 60 kg de carga.

Este maletín de sistema ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos

  • Premio al diseño Reddot 2017
  • Premio al diseño IF 2017
  • Premio al diseño alemán 2018

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Altura interior

270 mm
Más Información

Profundidad interna

335 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.5
Más Información

Peso de carga máximo

60 kg
Más Información

Ancho interior

462.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4450.000 g
Más Información

Altura

320 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

462,5 x 335 x 270 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

500 x 380 x 320 mm
Más Información

Catálogo General

5581013000

Ficha Técnica

419439212.pdf

Ficha Técnica

526300120.pdf
Scroll to top