Caja metálica, tamaño 4

Ref.: 09557154
Ver todas las versiones

MALETIN METALICO PARA CJTO 096517 56

Descripción

MALETIN METALICO PARA CJTO 096517 56
Caja metálica, tamaño 4
Vacío

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

260 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1542.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 260 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

09557154
Scroll to top