Surtido de herramientas en maletín

Ref.: 096593 124
Ver todas las versiones

TL-MALETIN-HTAS-115PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL-MALETIN-HTAS-115PZS
Surtido de herramientas en maletín
Este maletín de herramientas con 115 piezas es ideal para su uso en cualquier lugar.

Set con un amplio surtido

  • Todas las herramientas más comunes en un maletín

Maletín de gran calidad

  • Robusto maletín de plástico con cuatro cierres rápidos

Longitud

564 mm
Más Información

Anchura

430 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

115 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11080.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

564 x 430 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

096593124

Ficha Técnica

32410842.pdf
Scroll to top