Maletín para sistemas 8.4.3

Ref.: 5581012000
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.3 VACIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Herramienta idónea para el almacenamiento flexible de máquinas y herramientas junto con material fungible

- Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 500 X 380 X 195MM

- Anchura x Profundidad x Altura (medidas interiores): 462,5 X 335 X 162MM

- Compatibilidad y flexibilidad mediante diseño modular

- Permite distribuir el contenido a medida para distintos tipos de aplicaciones

- Permite el uso del maletín y el contenido en componentes como el sistema de estanterías ORSY1, cajas de sistema ORSY BULL, carro de taller TOOLsystem y en el equipamiento del vehículo

- Combinación de varios maletines

- Contorno de rieles y elementos de acoplamiento integrados que permiten combinar varios maletines y garantizan un transporte seguro

- Con numerosos elementos funcionales

- Junta de elastómero integrada que protege el contenido de la lluvia

- Facilidad de apertura y cierre mediante las empuñaduras incorporadas

- Dispone de lengüetas para colocar etiquetas de identificación

- Excelente confort de uso

- Asa de grandes dimensiones

- Componentes blandos integrados y amplio radio de giro que alivian la tensión de manos y muñecas

- Asa con capacidad de carga de hasta 60 kg

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Altura interior

162 mm
Más Información

Profundidad interna

335 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.3
Más Información

Ancho interior

462.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3255.000 g
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

462,5 x 335 x 162 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

500 x 380 x 195 mm
Más Información

Catálogo General

5581012000

Ficha Técnica

32409624.pdf

Ficha Técnica

32409876.pdf

Ficha Técnica

32411705.pdf

Ficha Técnica

419439212.pdf

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top