Maletín para sistemas 8.4.2 con espuma cuadriculada, gama vacía

Ref.: 5581011200
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.2 ESPUMA PRECORTADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.2 ESPUMA PRECORTADA
Maletín para sistemas 8.4.2 con espuma cuadriculada, gama vacía
Equipado con dos clasificadores de espuma con patrones precortados

Idónea para personalizar la división del maletín

Cree un espacio para cada producto retirando distintos elementos del molde de espuma.

Profundidad

370 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3123.200 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 370 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581011200

Ficha Técnica

32411717.pdf
Scroll to top