Maletín de sistema, surtido, vacío 8.4.1, transparente

Ref.: 5581110006
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.1 CON 22 CUBETAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.1 CON 22 CUBETAS
Maletín de sistema, surtido, vacío 8.4.1, transparente
Con sistema de cajas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

22 Uds
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3416.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581110006

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411712.pdf
Scroll to top