Profundidad |
380 mm |
Material |
PLA |
Número de cajas |
10 Uds |
Anchura |
500 mm |
Dimensiones del sistema |
8.4.1 |
Peso del producto (por artículo) |
3305.000 g |
Altura |
85 mm |
Anchura x profundidad x altura |
500 x 380 x 85 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5581110004 |
Ficha Técnica |
32411510.pdf |
Ficha Técnica |
32411712.pdf |