Maletín para sistemas 4.4.2 transparente

Ref.: 5581021500
Ver todas las versiones

MALETIN VACIO 4.4.2 TAPA TRANSPARENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN VACIO 4.4.2 TAPA TRANSPARENTE
Maletín para sistemas 4.4.2 transparente
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles

Visión general perfecta

La tapa transparente proporciona una vista clara del contenido.

Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla

  • Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
  • Estos maletines pueden utilizarse en cajas para sistemas ORSY®BULL y en el equipamiento interior del vehículo

Combinación de varios maletines

El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.

Con diversos elementos funcionales

  • La estructura de la tapa y la base permite adaptar la postura de las cajas y evita que el contenido caiga
  • Apertura y cierre sencillos mediante cierres con empuñadura incorporada
  • Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas

Muy cómodo

  • Diseño de asa grande
  • Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
  • El mango soporta hasta 60 kg

Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:

  • Premio al diseño Reddot 2017
  • Premio al diseño IF 2017
  • Premio al diseño alemán 2018

La tapa transparente es incompatible con Clasificador de plástico del sistema 4.4.1 y Inserto de plástico del sistema 4.4.2

Profundidad

278 mm
Más Información

Material

ABS/PC
Más Información

Altura interior

108 mm
Más Información

Profundidad interna

231.25 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Ancho interior

335 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

335 x 231,25 x 108 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

370 x 278 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581021500

Ficha Técnica

32411704.pdf
Scroll to top