Maletín sist., vacío gama 4.4.2, clasific. espuma

Ref.: 5581021200

MALETIN 4.4.2 ESPUMA PRECORTADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.2 ESPUMA PRECORTADA
Maletín sist., vacío gama 4.4.2, clasific. espuma
Equipado con un clasificador de espuma con patrón ya cortado

Idónea para personalizar individualmente la división del maletín

Es posible retirar diferentes elementos de la cuadrícula del clasificador de espuma para colocar cada producto donde se desee.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1673.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581021200

Ficha Técnica

32411715.pdf
Scroll to top