Maletín para sistemas 4.4.2 vacío

Ref.: 5581121101

MALETIN 4.4.2 CON BANDEJA 8 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.2 CON BANDEJA 8 COMP.
Maletín para sistemas 4.4.2 vacío
Equipado con una espuma para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Número de compartimentos

8 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1840.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581121101

Ficha Técnica

32411715.pdf
Scroll to top