Maletín sist., vacío gama 4.4.1, clasific. espuma

Ref.: 5581020200

-SYSKOFFR-RSTRSHAUM-4.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SYSKOFFR-RSTRSHAUM-4.4.1
Maletín sist., vacío gama 4.4.1, clasific. espuma
Equipado con un clasificador de espuma con patrón ya cortado

Idónea para personalizar individualmente la división del maletín

Es posible retirar diferentes elementos de la retícula del molde de espuma para colocar cada producto donde se desee.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1327.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581020200

Ficha Técnica

32405269.pdf

Ficha Técnica

32411718.pdf
Scroll to top