Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1

Ref.: 5581120101

MALETIN 4.4.1 CON BANDEJA 5-20 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.1 CON BANDEJA 5-20 COMP.
Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1
Equipado con un inserto para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Número de compartimentos

5 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1488.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581120101

Ficha Técnica

32411714.pdf
Scroll to top