Maletín para sistemas, surtido vacío 4.4.1, transparente

Ref.: 5581120001

MALETIN 4.4.1 CON 3 CUBETAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.1 CON 3 CUBETAS
Maletín para sistemas, surtido vacío 4.4.1, transparente
Con cajas para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

3 Uds
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1678.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581120001

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411711.pdf
Scroll to top