Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1

Ref.: 5581120107

MALETIN 4.4.1 CON BANDEJA 12 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.1 CON BANDEJA 12 COMP.
Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1
Equipado con un inserto para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Número de compartimentos

12 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1429.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581120107

Ficha Técnica

32411714.pdf
Scroll to top