Maletín para sistemas, surtido vacío 4.4.1, transparente

Ref.: 5581120002

MALETIN 4.4.1 CON 11 CUBETAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 4.4.1 CON 11 CUBETAS
Maletín para sistemas, surtido vacío 4.4.1, transparente
Con cajas para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

11 Uds
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1792.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581120002

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411711.pdf
Scroll to top