Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
Conecta varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.
Con muchos elementos funcionales
Muy cómodo
Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
Profundidad |
278 mm |
Material |
ABS |
Altura interior |
54 mm |
Profundidad interna |
231.25 mm |
Anchura |
370 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Dimensiones del sistema |
4.4.1 |
Ancho interior |
335 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1449.000 g |
Altura |
85 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) |
335 x 231,25 x 54 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
370 x 278 x 85 mm |
Catálogo General |
5581020000 |
Ficha Técnica |
32411701.pdf |