Maletín de sistema 4.4.2 con adaptador de espuma

Ref.: 5581121200

MALETIN 4.4.2 ADAPTACION ORSY100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- El clasificador de espuma permite mover fácilmente una herramienta junto con bandeja de la caja ORSY100 (90 mm de altura) a la caja de sistema ORSY

- Anchura x Profundidad x Altura: 370 x 140 x 270mm

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1673.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581121200

Ficha Técnica

32411721.pdf
Scroll to top