Maletín de herramientas vacío

Ref.: 0715930049
Ver todas las versiones

MALETA DE HERRAMIENTAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETA DE HERRAMIENTAS
Maletín de herramientas vacío
Maletín de herramientas de servicio de polipropileno con dos paneles de herramientas extraíbles, con bolsillos para herramientas

Robusto y resistente a impactos y a las altas y bajas temperaturas

gracias a sus módulos extraíbles para maletines de polipropileno resistente a impactos

Diseño resistente y resistente al polvo

gracias al armazón de aluminio resistente a la torsión

  • Asa de transporte especialmente resistente
  • Cerraduras de bombín (comparten la misma llave)
  • Bisagras de metal y soportes superiores
  • Bandeja inferior con separadores
  • Capacidad de carga de hasta 30 kg

Profundidad

465 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

215.0 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

42021990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4500.000 g
Más Información

Altura

352.0 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

215,0 x 465 x 352,0 mm
Más Información

Catálogo General

0715930049

Ficha Técnica

32410836.pdf
Scroll to top