Macho de roscar combinado HSS con tecnología SMART STEP. Para taladrar, roscar y avellanar en una sola fase de trabajo
Características 3 en 1: taladro, roscado y avellanado en una sola operación. Aplicable en máquinas con conmutador de giro a izquierda y derecha. Punta con geometría de broca escalonada. Uso en taladro de columna, atornilladores a batería y taladros de mano. Vástago hexagonal de ¼. Hasta 600 N/mm2 de resistencia a la tracción.
Ventajas No requiere cambiar la herramienta. Excelente centrado incluso en superficies curvas. Centrado sin deslizamientos.
Aplicación Ahorro de tiempo y costes. Mayor precisión.
Lubricación Reparación de maquinaria. Montajes de todo tipo. Utillajes y automatismos. Mecanizados en serie.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
600 N/mm²
Más Información
Diámetro
8 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono
Más Información
Paso
1.25 mm
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/machos-combinados-hss-smart-step-m8478763MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M8Macho de roscar combinado HSS con tecnología SMART STEP. Para taladrar, roscar y avellanar en una sola fase de trabajo<br><br>Características<br> 3 en 1: taladro, roscado y avellanado en una sola operación.<br> Aplicable en máquinas con conmutador de giro a izquierda y derecha.<br> Punta con geometría de broca escalonada.<br> Uso en taladro de columna, atornilladores a batería y taladros de mano.<br> Vástago hexagonal de ¼.<br> Hasta 600 N/mm2 de resistencia a la tracción.<br><br>Ventajas<br> No requiere cambiar la herramienta.<br> Excelente centrado incluso en superficies curvas.<br> Centrado sin deslizamientos.<br><br>Aplicación<br> Ahorro de tiempo y costes.<br> Mayor precisión.<br><br>Lubricación<br> Reparación de maquinaria.<br> Montajes de todo tipo.<br> Utillajes y automatismos.<br> Mecanizados en serie.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49492062.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49492062.jpg425157461737461744461746/Nuevas Incorporaciones/Nuevas Incorporaciones/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:38+0000