MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6 Punta de macho de roscar combinada de HSS SMART STEP El macho de roscar combinado de acero de alta velocidad (HSS) corto con tecnología SMART STEP exclusiva para perforación, corte de rosca y avellanado/desbarbado de alta precisión en una sola operación.
3 en 1: taladrar, roscar y avellanar-desbarbar en una sola operación
No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes
El primer macho de roscar combinado con geometría de punta de broca escalonada
Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar HSS combinados convencionales
Centrado perfecto incluso en superficies curvas
Los orificios, perfectamente circulares y de alta precisión, son la preparación perfecta para el posterior roscado de calidad
Perforación sin esfuerzo
Rosca del orificio de calibración conforme a la norma ISO 2 (6H)
Soporte hexagonal de 1/4 pulgadas
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Reduzca significativamente el número de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado después de perforar. Los parámetros de corte recomendados para los diversos materiales y diámetros de herramienta se pueden encontrar en la descripción general de parámetros de corte.
Use suficiente líquido refrigerante y lubricante.
Asegúrese de trabajar perpendicularmente al material. Evite la inclinación: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!
Todas las roscas del macho de roscar combinado deben estar a través y fuera del orificio antes de invertirlo. De lo contrario, la herramienta o los filos de corte podrían romperse.
Perfecto para orificios pasantes en aluminio, latón y plásticos de hasta 1xD (p. ej., M6 = 6 mm de grosor de material).
También es ideal para procesamiento de chapas metálicas de acero no aleado y aleado de hasta 600 N/mm² y de fundición maleable
Normalmente solo es adecuado para roscas de orificio pasante con un grosor de material de como máx. 1xD
No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991)
Para utilizar en taladros atornilladores con batería, taladros manuales, prensas perforadoras y en taladros de columna.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
600 N/mm²
Más Información
Diámetro
6 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono
Más Información
Paso
1.0 mm
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/machos-combinados-hss-smart-step-m6478762MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6<br>Punta de macho de roscar combinada de HSS SMART STEP<br>El macho de roscar combinado de acero de alta velocidad (HSS) corto con tecnología SMART STEP exclusiva para perforación, corte de rosca y avellanado/desbarbado de alta precisión en una sola operación.<br><p class="level1">3 en 1: taladrar, roscar y avellanar-desbarbar en una sola operación</p><P>No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes</P><P></P><p class="level1">El primer macho de roscar combinado con geometría de punta de broca escalonada </p><ul><li>Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar HSS combinados convencionales </li><li>Centrado perfecto incluso en superficies curvas</li><li>Los orificios, perfectamente circulares y de alta precisión, son la preparación perfecta para el posterior roscado de calidad </li><li>Perforación sin esfuerzo </li></ul><P></P><p class="level1">Rosca del orificio de calibración conforme a la norma ISO 2 (6H)</p><P></P><p class="level1">Soporte hexagonal de 1/4 pulgadas</p><P>Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable </p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><ul><li>Reduzca significativamente el número de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado después de perforar. Los parámetros de corte recomendados para los diversos materiales y diámetros de herramienta se pueden encontrar en la descripción general de parámetros de corte.</li><br/><li>Use suficiente líquido refrigerante y lubricante. </li><br/><li>Asegúrese de trabajar perpendicularmente al material. Evite la inclinación: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!</li><br/><li>Todas las roscas del macho de roscar combinado deben estar a través y fuera del orificio antes de invertirlo. De lo contrario, la herramienta o los filos de corte podrían romperse.</li></ul><br><ul><li>Perfecto para orificios pasantes en aluminio, latón y plásticos de hasta 1xD (p. ej., M6 = 6 mm de grosor de material). </li><br/><li>También es ideal para procesamiento de chapas metálicas de acero no aleado y aleado de hasta 600 N/mm² y de fundición maleable</li></ul><br><ul><li>Normalmente solo es adecuado para roscas de orificio pasante con un grosor de material de como máx. 1xD</li><br/><li>No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991)</li><br/><li>Para utilizar en taladros atornilladores con batería, taladros manuales, prensas perforadoras y en taladros de columna.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49492062.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49492062.jpg425157461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:38+0000