Material |
BRS |
Longitud |
17 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
ET G 3/8 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 8 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.150 g |
Diámetro interno |
12.0 mm |
Catálogo General |
0886000401 |
Ficha Técnica |
32408583.pdf |