Material |
BRS |
Longitud |
21 mm |
Ancho de llave |
27 mm |
Rosca de conexión |
ET G 3/4 pulgadas |
Anchura nominal DN |
DN 16 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
37.900 g |
Diámetro interno |
20.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0886000403 |
Ficha Técnica |
32408583.pdf |