Boquilla doble para aire comprimido con forma cónica

Ref.: 069963838
Ver todas las versiones

MACHON 3/8" - 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON 3/8" - 3/8"
Boquilla doble para aire comprimido con forma cónica

Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 3/8 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Catálogo General

069963838

Ficha Técnica

32410899.pdf

Ficha Técnica

59955711.pdf
Scroll to top