Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral izquierda y una entrada en espiral
Eliminación de virutas optimizada y fiable
Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado
Excelente arranque de virutas
Ranura extralarga
Suministro optimizado de refrigerante para roscas profundas
Geometría de corte adaptada a acero inoxidable
Hasta un 50 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronze
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Material |
HSCo |
Superficie |
PL |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
12 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
63 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Formulario |
D |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2X (6HX) |
Diámetro nominal |
4 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
M |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
15 ° (izquierda) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1200 N/mm² |
Diámetro del agujero |
3.3 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
371 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos |
Peso del producto (por artículo) |
5.800 g |
Color de identificación |
Verde |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Tamaño del cuadradillo |
3.4 mm |
Diámetro del vástago |
4.5 mm |
Normas |
DIN 371 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M4 x 0,7 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0655700400 |
Ficha Técnica |
32405355.pdf |
Ficha Técnica |
32405356.pdf |
Ficha Técnica |
570999297.pdf |
Ficha Técnica |
575785321.pdf |