Permite trabajar en numerosos materiales
La geometría universal permite trabajar en muchos materiales distintos.
Vida útil prolongada y trabajos de excelente fiabilidad
La tolerancia de X permite una vida útil más prolongada y mayor fiabilidad para los procesos.
Excelente adherencia de refrigerantes y lubricantes, además de una menor tendencia a la acumulación de sustancias
Su superficie vaporizada permite una buena adhesión de refrigerantes y lubricantes y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.
Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Material |
HSCo |
Superficie |
Vaporizado |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18.0 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
90 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tipo de orificio |
Orificio de holgura ≤3xD |
Formulario |
B |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
2BX |
Número de entradas de rosca por pulgada |
18 |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
UNC |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
0° |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Diámetro del agujero |
6.6 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Metal colado;Metal no ferroso |
Diámetro nominal en pulgadas |
5/16 in |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
DIN |
371 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tamaño del cuadradillo |
6.2 mm |
Diámetro del vástago |
8.0 mm |
Normas |
DIN 371 |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas |
UNC 5/16 in |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas x número de ent |
UNC 5/16 x 18 |
Catálogo General |
0659790794 |