Macho de roscar a máquina

Ref.: 0659790443
Ver todas las versiones

MACHO-THRGHO-DIN371-UNC-MULTI-10-24

Descripción

MACHO-THRGHO-DIN371-UNC-MULTI-10-24
Macho de roscar a máquina
Rosca UNC Multi Special de HSCo con orificio pasante
Un macho de roscar versátil para roscado de roscas UNC, para uso universal en aceros de hasta 1000 N/mm², aceros inoxidables y metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio y bronce, además de plásticos.

Permite trabajar en numerosos materiales

La geometría universal permite trabajar en muchos materiales distintos.

Vida útil prolongada y trabajos de excelente fiabilidad

La tolerancia de X permite una vida útil más prolongada y mayor fiabilidad para los procesos.

Excelente adherencia de refrigerantes y lubricantes, además de una menor tendencia a la acumulación de sustancias

Su superficie vaporizada permite una buena adhesión de refrigerantes y lubricantes y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.


Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar toda la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades entre machos de roscar a máquina y materiales, compruebe las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16.0 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

2BX
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

3.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

10 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tamaño del cuadradillo

4.9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

UNC 10 in
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas x número de ent

UNC 10 x 24
Más Información