MACHO-SORT-THRGHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCS Surtido de brocas para machos de roscar Perforación de orificio pasante de aluminio profesional M3-M12, 14 piezas Brocas helicoidales y machos de roscar de orificio pasante M3-M12 para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicio de a partir del 10 %. Producto también es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Broca helicoidal
Autocentrado
El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil
La ranura lisa garantiza una excelente extracción de viruta
Macho de roscar
Ángulo adaptado con precisión para el aluminio
Microgeometría optimizada
La punta en espiral y la superficie suavizada del diseño básico minimizan las adherencias del material y garantizan un arranque de virutas muy bueno.
Producto adecuado para el estuche de sistema ORSY®, compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar por completo la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
DIN
371376
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/macho-sort-thrgho-yellow-m3-m12-14pcs-1478791MACHO-SORT-THRGHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCSMACHO-SORT-THRGHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCS<br>Surtido de brocas para machos de roscar<br>Perforación de orificio pasante de aluminio profesional M3-M12, 14 piezas<br>Brocas helicoidales y machos de roscar de orificio pasante M3-M12 para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicio de a partir del 10 %. Producto también es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Autocentrado</li><li>El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil</li><li>La ranura lisa garantiza una excelente extracción de viruta</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar</p><ul><li>Ángulo adaptado con precisión para el aluminio</li><li>Microgeometría optimizada</li><li>La punta en espiral y la superficie suavizada del diseño básico minimizan las adherencias del material y garantizan un arranque de virutas muy bueno.</li></ul><P></P><p class="level1">Producto adecuado para el estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>, compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><P>Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar por completo la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.</P><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118458145.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118458145.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!