MACHO-SORT-GRNDHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCS Surtido de brocas para machos de roscar Perforación de orificios ciegos en aluminio profesional M3-M12, 14 piezas Brocas helicoidales y machos de roscar para orificios ciegos M3-M12 para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicio de a partir del 10 %. Producto también es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Broca helicoidal
Autocentrado
El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil
La ranura lisa garantiza una excelente extracción de viruta
Macho de roscar
Geometría de corte adaptada con exactitud para aluminio con mayor separación de virutas y ángulo de hélice aumentado
Microgeometría optimizada
Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza un arranque de viruta excelente.
Producto adecuado para el estuche de sistema ORSY®, compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/macho-sort-grndho-yellow-m3-m12-14pcs-1478792MACHO-SORT-GRNDHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCSMACHO-SORT-GRNDHO-YELLOW-(M3-M12)-14PCS<br>Surtido de brocas para machos de roscar<br>Perforación de orificios ciegos en aluminio profesional M3-M12, 14 piezas<br>Brocas helicoidales y machos de roscar para orificios ciegos M3-M12 para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicio de a partir del 10 %. Producto también es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Autocentrado</li><li>El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil</li><li>La ranura lisa garantiza una excelente extracción de viruta</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar</p><ul><li>Geometría de corte adaptada con exactitud para aluminio con mayor separación de virutas y ángulo de hélice aumentado</li><li>Microgeometría optimizada</li><li>Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza un arranque de viruta excelente.</li></ul><P></P><p class="level1">Producto adecuado para el estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>, compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118458148.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118458148.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!