Set de machos manuales, HSS

Ref.: 064016 15
Ver todas las versiones

MACHO-SET-DIN2181-HSS-MF16X1,5-2PCS

Descripción

MACHO-SET-DIN2181-HSS-MF16X1,5-2PCS
Set de machos manuales, HSS
2 piezas
Set consistente en un macho de corte inicial (forma A) y un macho de corte final (forma C) para practicar roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en orificios pasantes y orificios ciegos de acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia.

Para perforar roscas métricas finas conforme a la norma DIN 13.

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

14.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

2181
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.900 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9.0 mm
Más Información

Diámetro del vástago

12.0 mm
Más Información

Normas

DIN 2181
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF16 x 1,5
Más Información

Catálogo General

06401615
Scroll to top