Permite trabajar en numerosos materiales
La geometría universal permite trabajar en muchos materiales distintos.
Vida útil prolongada y trabajos de excelente fiabilidad
La tolerancia de X permite una vida útil más prolongada y mayor fiabilidad para los procesos.
Excelente adherencia de refrigerantes y lubricantes, además de una menor tendencia a la acumulación de sustancias
Su superficie vaporizada permite una buena adhesión de refrigerantes y lubricantes y reduce la tendencia a la acumulación de depósitos.
Material |
HSCo |
Superficie |
Vaporizado |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18.0 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
90 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tipo de orificio |
Orificio ciego ≤ 2,5xD |
Formulario |
C |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
2BX |
Número de entradas de rosca por pulgada |
24 |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
UNF |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
40° (derecha) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Diámetro del agujero |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Metal colado;Metal no ferroso |
Diámetro nominal en pulgadas |
3/8 in |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
DIN |
374 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tamaño del cuadradillo |
5.5 mm |
Diámetro del vástago |
7.0 mm |
Normas |
DIN 374 |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas |
UNF 3/8 in |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas x número de ent |
UNF 3/8 x 24 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0659880953 |