Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866366618
Ver todas las versiones

MACHO ROSC. CIL. BSP CONO 60° 1 G1.1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO ROSC. CIL. BSP CONO 60° 1 G1.1/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Catálogo General

0866366618

Ficha Técnica

98470693.pdf