Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866365408
Ver todas las versiones

MACHO GAS CIL. 1/4 X 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO ROSC. CIL. BSP CONO 60° 1/4 G1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Diámetro del tubo

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ángulo de cono

30 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

0866365408

Ficha Técnica

98470693.pdf