Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866365810
Ver todas las versiones

MACHO ROSC. CIL. BSP CONO 60° 1/2 G5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO ROSC. CIL. BSP CONO 60° 1/2 G5/8
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 5/8 pulgadas - 14
Más Información

Longitud

71.9 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

5/8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Catálogo General

0866365810

Ficha Técnica

98470693.pdf