Macho de roscar

Ref.: 0653700400
Ver todas las versiones

MACHO PASANTE NEOTAP HSCO AZUL M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO PASANTE NEOTAP HSCO AZUL M4
Macho de roscar
HSCo NeoTap, azul, orificio pasante, DIN 371/376
Especialista innovador para abundantes aplicaciones generales en aceros de hasta 1200 N/mm² de resistencia.

Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral izquierda y un macho de roscar de punta en espiral

Eliminación de virutas optimizada y fiable

Estructura superficial homogeneizada gracias a lo último en procesos de acabado

Excelente eliminación de virutas

Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales

Geometría de filo de corte adaptada precisamente a materiales de acero

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la punta en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

D
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

3.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tamaño del cuadradillo

3.4 mm
Más Información

Diámetro del vástago

4.5 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M4 x 0,7
Más Información

Catálogo General

0653700400

Ficha Técnica

570999297.pdf

Ficha Técnica

32405355.pdf

Ficha Técnica

32405356.pdf

Ficha Técnica

575785321.pdf
Scroll to top