Machos de roscar

Ref.: 0658200800
Ver todas las versiones

MACHO HSCO DIN2174 MULTI PERFM M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO HSCO DIN2174 MULTI PERFM M8
Machos de roscar
HSCo Multi Performance, DIN 2174
El macho de roscar de altas prestaciones con canales de aceite (a partir de ∅M3) para una excelente versatilidad de uso en casi todas las máquinas (por primera vez, también en taladros de pie y de columna) y en casi cualquier material, p. ej., aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A y V4A), titanio, aceros resistentes al calr y de alta resistencia de hasta 1400 N/mm2. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio y bronce.

El primer macho de roscar no solo pensado para uso convencional en herramientas de mecanizado y torneado de CNC gracias a su vástago de nueva generación, sino que además ofrece por primera vez las ventajas del roscado por laminación frente al roscado tradicional en taladros de pie y de columna (hasta ∅ M12).

  • Una herramienta para producir roscas pasantes y de orificio ciego
  • Sin problemas de astillado gracias al roscado en frío
  • Roscado para profundidades de hasta 4xD
  • Mejor acabado de la superficie de la rosca
  • Mayor resistencia de la rosca
  • Vida útil prolongada considerablemente
  • Roscas de excepcional fiabilidad para el proceso correspondiente

Generación de vástagos de nuevo diseño, con una combinación de vástago cilíndrico y poligonal (en ∅ M4-M12)

El vástago poligonal evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños.

Nueva geometría de herramienta para una excelente versatilidad de uso en casi cualquier material

Revestimiento de nitruro de titanio

Debido a su área de aplicación universal, el revestimiento más común en los machos de roscar, garantiza una vida útil muy elevada y valores de fricción reducidos.

Nueva geometría de los canales de lubricación

Los canales de lubricación optimizados (a partir de ∅ M3) incrementan notablemente el efecto de lubricación en la zona de contacto.

Tolerancia X para una vida útil más prolongada y una mayor fiabilidad de proceso

Disponible exclusivamente en Würth


  • Precaución: Para el roscado por laminación se necesitan un diámetro de pretaladrado previo más ancho que para el roscado tradicional y tolerancias menos permisivas. El diámetro apto para el orificio se almacena en forma de característica técnica en todos los machos de laminación.

  • En el roscado por laminación, la principal finalidad del líquido refrigerante es la lubricación. Cuanta más lubricación se use con el máximo de contenido de grasa, más prolongada será la vida útil. La lubricación también afecta a la calidad superficial de las roscas. Para líquidos refrigerantes mezclados con agua, recomendamos una concentración de aceite de la emulsión de como mínimo el 8 % para el trabajo en acero y de como mínimo el 12 % para el trabajo en acero inoxidable. Recomendamos usar la pasta de corte Cut and Cool Perfect de Würth en taladros de pie y de columna.

  • Tenga en cuenta que para el roscado por laminación necesitará de un rendimiento (es decir, par) de aproximadamente el doble que para el roscado tradicional. Esto significa que hay que tener en cuenta la capacidad cuando se utilizan dispositivos de roscado.

  • Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Superficie

TiN
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Holgura/orificio ciego ≤4xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tolerancia del macho de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

7.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Longitud útil

35 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Titanio
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

2174
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de titanio;Aluminio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta larga;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6.2 mm
Más Información

Diámetro del vástago

8.0 mm
Más Información

Normas

DIN 2174
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0658200800

Ficha Técnica

120581372.pdf

Ficha Técnica

120581373.pdf
Scroll to top