Maceta

Ref.: 0715999110
Ver todas las versiones

MACETA-CUADRADA-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACETA-CUADRADA-1KG
Maceta
  • De acero especial

Peso del martillo

1000 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1170.284 g
Más Información

Catálogo General

0715999110

Ficha Técnica

32408853.pdf
Scroll to top