Maceta

Ref.: 0715999108
Ver todas las versiones

MACETA-CUADRADA-0,8KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACETA-CUADRADA-0,8KG
Maceta
  • De acero especial

Peso del martillo

800 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930.184 g
Más Información

Catálogo General

0715999108

Ficha Técnica

32408853.pdf
Scroll to top