Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería
Tecnología de ion de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicador de nivel de carga de la batería
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Peso de la batería recargable/batería |
720 g |
Corriente de carga máxima |
4 A |
Batería recargable/capacidad de la batería |
4 Ah |
Longitud del cable |
1.60 m |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
1569.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Número de baterías/capacidad de la batería |
2 x 4 Ah |
Catálogo General |
5700139206 |
Ficha Técnica |
32409861.pdf |