Rotativo halógeno de 12 V/24 V

Ref.: 081242 0
Ver todas las versiones

LUZ IDENT. OMNIDIREC. CAM 1224V

Descripción

LUZ IDENT. OMNIDIREC. CAM 1224V
Rotativo halógeno de 12 V/24 V
Cúpula con cierre de bayoneta

Funcionamiento con 12 V o 24 V cambiando la pieza de goma del engranaje y las bombillas


Sin soporte de bombilla


Diseño con fijación magnética sujeto a restricciones de velocidad

Tipo de lámpara

Bombilla
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Soporte de 3 tornillos
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Diámetro

153 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

582.000 g
Más Información

Altura

179 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Catálogo General

0812420
Scroll to top