Pantalla de repuesto de pantalla de protección facial con marco

Ref.: 0899101201
Ver todas las versiones

PROTECTOR FACIAL PARA 0899101200

Descripción

PROTECTOR FACIAL PARA 0899101200
Pantalla de repuesto de pantalla de protección facial con marco
  • Visor de policarbonato, resistente, de gran tamaño y con un campo de visión amplio
  • Visor de sustitución fácil y rápida

Material

PC
Más Información

Categoría

II
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Normas

EN 166
Más Información
Scroll to top