Luminaria emergencia led

Ref.: 0976000101
Ver todas las versiones

LUM.EMERGENCIA LED NP-1H-70LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUM.EMERGENCIA LED NP-1H-70LM
Luminaria emergencia led
NP-1H
Luminaria de emergencia LED No Permanente 1 hora, para sustitución de modelos fluorescentes tradicionales

Características:

  • Alimentación: 230V / 50Hz.
  • Clase: II.
  • Grado de protección sólidos/líquidos: IP22.
  • Grado de protección contra golpes: IK04.
  • Funcionamiento No Permanente (NP), solo se enciende en ausencia de red eléctrica.
  • Duración: 1 hora.
  • Material carcasa: plástico.
  • Material difusor: plástico opal.
  • Indicador LED verde: indica una carga correcta de la batería.
  • Botón de test que permite:

- Comprobación de la luminaria de emergencia.

- Pasar a modo emergencia sin corriente de alimentación.

  • Uso interior.

Ventajas

  • Pre-placa de montaje que permite la instalación en menos de 1 minuto sin necesidad de abrir la luminaria, así como su sustitución una vez agotada su vida útil.
  • Extraplana, sobresale únicamente 22cm en instalación empotrada y 46cm en instalación de superficie.
  • Tamaño adecuado para cubrir la huella de la mayoría de las luminarias que se sustituyan.
  • Empotrable en techo.
  • Batería Ni-Cd de alta temperatura. Mayor duración.

Beneficios

  • Amplias posibilidades de instalación, tanto en superficie (techo o pared) como empotrada (techo o pared).
  • Baterías con sistema de recarga de 18-24 horas.
  • La tecnología LED, nos aporta un 45% menor consumo y mayor ahorro en costes de mantenimiento.

Normas

  • EN-60598-1: Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
  • EN-60598-2-22. Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

Flujo luminoso

70 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 42
Más Información

Longitud

291 mm
Más Información

Nivel de potencia

2.2 W
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Color

Blanco (material de base);Translúcido
Más Información

Tipo de conexión

Tornillo
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

685.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Manual instrucciones

648201035.pdf

Catálogo General

0976000101

Ficha Técnica

32408228.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top