-LUFTPOLST-SPENDKART-B300MM-L75M Película de burbujas de aire Plástico de burbujas de aire de alta calidad en una práctica caja dispensadora para protección de superficies, como relleno para proteger productos delicados y para rellenar cavidades.
Película con barrera fabricada con LDPE respetuosa con el medio ambiente
Reduce el riesgo de daños durante el transporte
Prácticamente no hay pérdida de aire de burbujas de tapicería
Mayor durabilidad, reutilización sin restricciones
Reducción del volumen de almacenamiento y transporte hasta en un 40 %
Gracias a la innovadora estructura con marcas de relieve
La película se puede cortar fácilmente, de forma limpia y recta, hasta la longitud deseada
Extracción individual de la cantidad requerida
No es necesario cortar con un cuchillo
Protege los productos de arañazos, contaminación por polvo y humedad. Protección durante el transporte a modo embalaje acolchado contra impactos, golpes y vibraciones para el producto. Relleno de cavidades
https://www.wurth.es/luftpolstfol-spenderkarton-b300mm-l75m459344-LUFTPOLST-SPENDKART-B300MM-L75M-LUFTPOLST-SPENDKART-B300MM-L75M<br>Película de burbujas de aire<br>Plástico de burbujas de aire de alta calidad en una práctica caja dispensadora para protección de superficies, como relleno para proteger productos delicados y para rellenar cavidades.<br><p class="level1">Película con barrera fabricada con LDPE respetuosa con el medio ambiente</p><ul><li>Reduce el riesgo de daños durante el transporte</li><li>Prácticamente no hay pérdida de aire de burbujas de tapicería</li><li>Mayor durabilidad, reutilización sin restricciones</li></ul><p class="level1">Reducción del volumen de almacenamiento y transporte hasta en un 40 %</p><P>Gracias a la innovadora estructura con marcas de relieve</P><p class="level1">La película se puede cortar fácilmente, de forma limpia y recta, hasta la longitud deseada</p><ul><li>Extracción individual de la cantidad requerida</li><li>No es necesario cortar con un cuchillo</li></ul><br><P>Protege los productos de arañazos, contaminación por polvo y humedad. Protección durante el transporte a modo embalaje acolchado contra impactos, golpes y vibraciones para el producto. Relleno de cavidades</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/227350.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/227350.jpg2024-02-16T19:41:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!