Aceite de mantenimiento múltiple

Ref.: 089305540
Ver todas las versiones

LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE-400ML
Aceite de mantenimiento múltiple
Spray versátil multifuncional para una variedad de aplicaciones

Lubrica, limpia y protege

  • Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado
  • Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas
  • Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas

Elimina el óxido y protege contra la corrosión

  • Afloja los componentes metálicos oxidados
  • Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos
  • Evita que bombines y cierres se congelen

Suave con los materiales

  • Penetra y desplaza la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos
  • No provoca daños en caucho, pintura ni plástico

  • Agitar el bote antes de usar

  • Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve

  • Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía

  • Para una amplia gama de aplicaciones en la industria, el comercio y el mantenimiento de vehículos.

  • Permite aflojar tornillos oxidados, racores de tuberías, tornillos, pernos, tuercas, juntas, cables Bowden, vástagos, cerraduras, etc.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

40 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite cinemática

30 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-80 °C
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Compatibilidad del material

Acero;Acero inoxidable;EPDM;FKM;Metales pesados no ferrosos;NBR;PA;PE;PL;PP;PTFE;Tejido de fibra de vidrio epoxi;Vinilo
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

-10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.795 g/cm³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

140 °C
Más Información

Compatibilidad de los materiales (limitada)

AcrilatoPolicarbonatoPoliestireno
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Contenido

0.4 l
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de pulverización estándar
Más Información

Peso del contenido

270 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Sin aceite blanco/sin aceite mineral

No
Más Información

Sin resina

Más Información

Concentración de VOC (CH)

76.57 g/l
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.166 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,795 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

30 cSt / a 40°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

-10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 140 °C
Más Información

Certificado de alérgenos

56527153.pdf

Catálogo General

089305540

Ficha Técnica

32405923.pdf

Hoja de datos de seguridad

04643909.PDF
Scroll to top