Spray de mantenimiento

Ref.: 0893051
Ver todas las versiones

LUBRICANTE P/ANCLAJE EN SPRAY 150ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE P/ANCLAJE EN SPRAY 150ML
Spray de mantenimiento
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas

Protección versátil

  • Excelente propiedades de fluencia y resultados de limpieza
  • Lubrica y protege todos los componentes mecánicos de precisión
  • Garantiza el buen movimiento de bisagras de puertas y ventanas
  • Los componentes sensibles no se ven dañados
  • También es apto para uso como aceite de pistola

Eficaz protección contra el desgaste

  • Evita el desgaste prematuro y el agarrotamiento de las brocas de percusión en los vástagos
  • Aditivos de protección contra el desgaste de alta eficacia para una excelente reducción de la fricción

  • Agitar el bote antes de usar

  • Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve

  • Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía

Para lubricar bisagras, soportes para herramientas y vástagos en aplicaciones profesionales

Viscosidad de la base de aceite cinemática

29.5 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Punto intermitente mínimo

-26 °C
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Peso del contenido

107 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.825 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

50.72 %
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,825 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

29,5 cSt / a 40°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 150 °C
Más Información

Declaración de producto

616583877.pdf

Catálogo General

0893051

Ficha Técnica

32405937.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642612.PDF
Scroll to top