Spray de montaje de neumáticos Premium

Ref.: 0890125001
Ver todas las versiones

TYRFITTSPR-PREMIUM-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Jabón lubricante de alta calidad para el montaje y desmontaje de neumáticos
Características
•Jabón lubricante de olor agradable para el montaje profesional de neumáticos Runflat, PAX, de perfil bajo, tubeless, de bajo consumo y con cámara.
•Se puede utilizar en neumáticos de camiones, tractores, carretillas elevadoras y motocicletas.
•Especialmente indicado para llantas de acero y aleaciones de aluminio.
•Aplicación mediante cánula de abanico estrecho.
•El producto seca por sí mismo.
Ventajas
•Cánula de abanico estrecho para evitar el manchado excesivo del neumático.
•Contiene una cánula que permite que el lubricante penetre por las zonas menos accesibles pudiéndose utilizar tanto en el desmontaje como en el montaje para evitar daños en las llantas.
•Al secarse por sí mismo no quedan restos entre el neumático y la llanta.
Beneficios
•Evitamos que el producto se seque o se contamine gracias a su envase en aerosol.
•Permite una aplicación limpia y la utilización justa de producto gracias a su cánula.
Modo de empleo
Agitar el envase durante al menos 20 segundos. Aplicar producto sobre el borde del neumático y de la llanta. Una vez colocada la llanta, limpiar el sobrante con una bayeta. No es necesario aplicar excesivo producto en la aplicación. No mezclar con otros productos químicos.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Base de jabón inorgánico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

360 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.9 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Valor de pH

5,0-8,0
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-15 hasta 50 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0890125001

Ficha Técnica

32405954.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571404.PDF