Barras de carga

Ref.: 096380 447
Ver todas las versiones

LTROOPVTU SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTROOPVTU SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
Barras de carga
para baca de aluminio
Para facilitar la carga y descarga de la baca
  • Protege el borde del techo
  • Instalación sencilla

Solo puede utilizarse con una baca de aluminio.

Material

SST
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

1150 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.310 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

310 x 1150 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

096380447

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

Ficha Técnica

59956268.pdf

Ficha Técnica

59956300.pdf
Scroll to top