Baca

Ref.: 096380 473
Ver todas las versiones

LTRGSET4 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1600M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTRGSET4 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1600M
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

1600 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3000 mm;3098 mm;3300 mm;3450 mm;3498 mm;3750 mm;4035 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Fiat;Ford;MAN;Mercedes-Benz;Nissan;Opel/Vauxhall;Peugeot;Renault;Volkswagen
Más Información

Número de soportes

3 Uds
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de NV300 L1-L2/H1-H2 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Talento L1-L2/H1 (a partir de 2016);Puertas + tapa de Trafic L1-L2/H1-H2 (a partir de 2015);Puertas + tapa de Vivaro L1-L2/H1-H2 (2014+2019);Puertas de Boxer L1-L4/H1-H3 (a partir de 2006);Puertas de Crafter con y sin riel de perfil C L3/H2-H3 (2006;Puertas de Crafter con y sin riel de perfil C L4/H2-H3 (2006;Puertas de Crafter con y sin riel de perfil C L5/H2-H3 (2006;Puertas de Ducato L1-L4/H1-H3 (a partir de 2016);Puertas de Jumper L1-L4/H1-H3 (a partir de 2006);Puertas de Movano L1-L4/H1-H3 (a partir de 2022);Puertas de Sprinter con y sin riel de perfil C L1/H1-H2 (200;Puertas de Sprinter con y sin riel de perfil C L2/H1-H2 (200;Puertas de Sprinter con y sin riel de perfil C L3/H1-H2 (200;Puertas de Sprinter con y sin riel de perfil C L4/H1-H2 (200;Puertas de TGE L3/H2-H3 con y sin riel de perfil C (a partir;Puertas de TGE L4/H2-H3 con y sin riel de perfil C (a partir;Puertas de TGE L5/H2-H3 con y sin riel de perfil C (a partir;Puertas de Transit L2/H2-H3 (a partir de 2014);Puertas de Transit L3/H2-H3 (a partir de 2014);Puertas de Transit L4/H2-H3 (a partir de 2014)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 1600 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

096380473

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top