Baca

Ref.: 096380 472
Ver todas las versiones

LTRGSET3 BACA DE ALU. 2 BARRAS 1400M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTRGSET3 BACA DE ALU. 2 BARRAS 1400M
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

1400 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

3000 mm;3400 mm;3430 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz;Volkswagen
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas + tapa de T5 L1/H1 (a partir de 2002);Puertas + tapa de T5 L2/H1 (a partir de 2002);Puertas + tapa de T6 L1/H1 (a partir de 2015);Puertas + tapa de T6 L2/H1 (a partir de 2015);Puertas + tapa de T6.1 L1/H1 (a partir de 2019);Puertas + tapa de T6.1 L2/H1 (a partir de 2019);Puertas + tapa de Vito L1/H1 (a partir de 2003);Puertas + tapa de Vito L2/H1 (a partir de 2003);Puertas + tapa de Vito L3/H1 (a partir de 2003)
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 1400 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

096380472

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top